- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- センサーライト
- 夜間 センサーライトのおすすめ人気ランキング
夜間 センサーライトのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新243件の「夜間 センサーライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ付防犯ライト」、「earth man センサーライト」、「夜間自動点灯 照明」などの商品も取り扱っております。
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類
LED
質量(g)
88
スイッチ
点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×95×33
電池寿命(時間)
連続点灯約420(最小照度)
使用電球
Cree社白色LED3個
使用電池
単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数
3灯
調整機能
LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間
(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲
(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)
0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
センサー
(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間
(センサー)3~6秒
動作温度(℃)
-10~50
最大負荷(W)
白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性
防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
電気代、配線が不要。高輝度ライト4灯搭載。人が近づくと強点灯。暗くなったら弱点灯。玄関やガレージなどに手軽に設置できるモーションセンサー付き高輝度ライト。約8時間充電で、弱点灯の場合約10時間点灯可能。夜間の防犯対策や災害時におすすめ。
用途屋外、室内、玄関、お庭、クローゼット、インテリア、ガーデニング、テント、キャンプ、BBQ、ピクニック、花壇、野外、アクティビティ、リビング、ダイニング、寝室、子供部屋、階段、バルコニー、ベランダに。ガーデンライト照明、間接照明、門灯、照明器具として。
セット内容
粘着シール×1枚、固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×42×116
使用電源
ソーラーパネル
防水仕様
IP×3(屋外での使用OK)
使用場所
屋外
明るさ(Lm)
最大60
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
強力な明るさ、1000ルーメン。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約120°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。コンセント式
付属品
コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書
質量(g)
約570(電源コード含む)
外形寸法(mm)
110×130×170(本体のみ)
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
10 1.0以下(待機時)
全光束(Lm)
1000
センサー
検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)
対応
昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)
電源コード(m)
約3
保護等級
IP44(防じん防まつ形)
光源
LED(昼光色)
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
点灯方式
通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
設置方式
ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め
設置場所
屋外
取扱説明書
(3.53MB)
電球の種類
LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類
LED
設置場所
屋外用
付属品
取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個
電源コード(m)
約3
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保護等級
IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能
光源
白色 LED
使用周囲温度(℃)
-20~40
センサー感知方式
赤外線受動式
設置方式
ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け
検知方式
赤外線受動式
耐水性
防沫タイプ
点灯保持時間
約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)
約5(夜)~(昼)
防水保護等級
IPX4(防沫形)
夜間の照明・防犯対策に。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として
寸法(mm)
約72×97×168
質量(g)
約330
電源(V)
AC100
電源コード(m)
約1.5
明るさ(Lm)
400
灯数
1灯式
防水性
防雨型
点灯時間
【感知】10~300秒
センサー感知範囲
【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)
【水平】約3/約12
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー
感知距離:8m、角度:140°
使用電源
春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数)
本数
3
使用電池
単三充電式ニッケル水素電池
ソーラーパネルコード長さ(m)
5
耐水性
IP44
色調
昼白色/電球色
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)
800
センサー探知範囲
最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間
約5秒~約5分
消費電力(W)
10
保護等級
IP44
仕様
防水コード使用
付属品
カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質
プラスチック
質量(g)
約400
電源(V)
100(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
157×131×119
電源コード(m)
約1.5
発光色
昼白色
センサー感知方式
焦電型赤外線方式
設置方式
ねじ止め、クランプ
設置場所
屋内/屋外設置可
灯数
2
待機電力(W)
約1
電球の種類
LED
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます
●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射
●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません
●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
●光が均一で見やすいCOB LED搭載
光源
白色LED
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!
セット内容
製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
色
ブラック
質量(g)
約285
電源
リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)
約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×98×175
保護等級
IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)
6500
保証期間
製品到着後1年間
センサー感知方式
明暗、人感
設置方式
クリップ
設置場所
屋外
動作温度(℃)
-10~40
灯数
45灯
点灯時間
常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)
点灯回数
<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回
電球の種類
LED
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯
ホルダーから取り出してハンディライトとしても使えます
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFもできます
常時点灯モード搭載
付属品
ネジ×2本、両面テープ×1枚
質量(g)
約82(ホルダー含む/乾電池除く)
スイッチ
ON・OFF・AUTO
電源
単4形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)
約38
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:約40×170×32、ホルダー:約44×79×32
光源
LED×3個(交換不可)
センサー感知方式
明暗/人感
電池寿命
(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約25時間連続点灯
点灯保持時間
約10秒
光色
電球色
灯数
3
人感センサ検出範囲
正面約5m、左右約90°、上下約90°
電球の種類
LED
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネ、長寿命
発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)
14(待機時0.5以下)
付属品
取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1
質量(g)
550
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)
1000
センサー
人感センサー、明暗センサー
電源コード(m)
3
保護等級
IP44(防沫形)
取付け方法
ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式
人感
センサー探知範囲
水平約140°、最大約8m
設置場所
屋内、屋外用(防雨タイプIP44)
取付可能厚(mm)
15~100
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
175×175×110
LED寿命(時間)
40000
原材料
本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
調整機能
点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整
点灯時間
約5秒~約5分(昼~夜)
取扱説明書
(5.4MB)
取付可能パイプ径(Φmm)
30~85
電球の種類
LED
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ソーラー君:光センサー付で夜間自動点
大型LED:赤×4使用
中央に大型デリネーターを採用
万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射
天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
4面発光の強力照射LED100球で夜間の防犯対策に
人感センサーで夜も安心。太陽光で充電できて面倒な配線も不要です。
ソーラーパネル/電池交換・配線不要
3つの点灯モード/センサー:常時点灯・近づくと強点灯、薄明り:常時弱点灯・近づくと強点灯、常時点灯:暗くなると・常時弱点灯
4面発光強力照射100球
電気代0円!とっても経済的
人感センサー
生活防水
用途玄関・庭照明・ガレージ
材質
ABS樹脂
質量(g)
1個:(約)137
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)13.5×5×9.8
バッテリー容量(mAh)
リチウムイオン電池:1200
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類
LED
種類
シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)
‐20~40
出力
8V、150mA
電源
ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh
コード長さ(m)
5
保護等級
IP45(防噴流形)
センサー感知方式
赤外線受動式
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)
約4(夜)~(昼)
使用場所
屋外
電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。
本体がセンサーライトだから、カメラだと気づかれずに撮影可能です。
センサーライトと一体型だから、夜間撮影が鮮明です。
壁面に取り付けてもカメラの角度を調整できます。
用途防犯対策、ストーカー対策
使用場所
屋内・屋外軒下
防水性
IPX4相当
対応メモリーカード
microSD/SDHCカード32GBまで(別売)
材質
ABS樹脂
質量(g)
約360(本体)、約750(電池含む)
スイッチ
カメラ:電源OFF-写真モード-動画モード(切替式)※音声は録音されません
電源
単1形アルカリ乾電池3本(別売)又は、専用ACアダプターX0505(別売)
表示
電池切れ:赤青ランプ点滅(動作ランプON時・動作中に表示)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×170×71(取付プレート含む)
センサー
PIRセンサー
保存形式
写真:jpg、動画:AVI (いずれも上書き方式)
視野角(左右:上下)
約55°:約55°(角度調整式)
記録枚数
8GBのmicroSDカードで、5.5MBの動画が約1400回/60KBの写真が約125000枚
使用条件
10ルクス以下の暗い環境のみ点灯、または明るい環境でも点灯(切替式)
アズワン品番
64-8886-90
明るさ(Lm)
4W LED/169(白熱電球20W相当)、2W LED/83(白熱電球10W相当)
点灯時間
15秒または90秒間点灯後自動的に消灯※切替式(撮影は15秒間のみ)
フレームレート
写真:3fps/VGA 640×480/3枚、動画:8fps/VGA 640×480/15秒
センサー感知範囲
上下方向約90°・左右方向約120°、約3~5mまで
カメラ仕様
CMOS-30万画素
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯を操作します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 ・廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
仕様
屋内用
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
0.2
設置方式
プラグ式
設置場所
屋内用
電球の種類
LED
どこにでも引っ掛けるだけ。
USB充電式なので乾電池など不要で経済的。
電球色。
明るさ100ルーメン。
設置場所
屋内
付属品
USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1
質量(g)
約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
49×13.5×255
モード切替
センサー(15秒)/切/連続
電球
1W高輝度電球色LED
使用時間
センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分
センサー感知方式
焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲
100°最遠3m(取付高さ2m時)
充電時間(時間)
3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時)
充電池タイプ
リチウムイオン電池3.7V/1100mAh
アズワン品番
64-8901-29
明るさ(Lm)
100
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現!!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン!。独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光を実現!。可動自由な2面の発光パネルとソーラーパネルで設置場所も活用法もアップ!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。屋外でも安心!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP65!。。☆他のセンサーライトとここが違う!☆。日光や照明の必要な方向にソーラパネルと発光パネルを自由に動かせる!。独自開発の銀メッキ反射パネルで280ルーメンもの強力発光を実現!。乳白色パネルのディフューザーが柔らかな光で広範囲に照射!。消灯時もLED球が目立たずスッキリとスタイリッシュなデザイン。高品質※高効率な単結晶シリコン製ソーラーパネルを採用!。。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。※明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。フル充電から点灯回数約400回!※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。人感センサーにより人を検知すると強力発光!。IP65だから強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
セット内容
製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、固定プレート×1枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
約265×105×145(展開状態)
色
ブラック
質量(g)
約390
電源
リチウムイオン充電池 3.7V 2200mAh(内蔵充電池の交換はできません)
光源
LED56灯(28灯×2面)全光束約280ルーメン
色温度(K)
6000
保証期間
製品到着後1年間
防塵防水性能
IP65
ソーラーパネル種類
多結晶シリコン
使用推奨温度範囲(℃)
-10~40
点灯回数
<満充電時>約400回 <平均>夏 約350回/春秋 約300回/冬 約250回
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類
LED
使用温度範囲(℃)
‐20~40
電源
単一形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級
IP45(防噴流形)
使用電池
単1形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式
赤外線
設置方式
ネジ取付式、クランプ式
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)
約4(夜)~(昼)